AEROCOMPACT - PP200/80 Bautenschutzmatte 200x80x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701001-200
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 56021019
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873004509
Sonepar Artikelnummer
121161992
Hersteller Artikelnummer
701001-200
Hersteller Typ
701001-200
Hersteller Artikel Nr.:
701001-200
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
56021019
Gewicht:
0.028 kg
Bautenschutzmatte 200 x 80 x 10 mm als Unterlage für Ballaststeine und Ballastwannen Material Polyester-Nadelfilz 1'700 g/m2


