AEROCOMPACT - S05FS Stütze S05 vorne, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 720561
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 5 °
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873001027
Sonepar Artikelnummer
120654457
Hersteller Artikelnummer
720561
Hersteller Typ
720561
Hersteller Artikel Nr.:
720561
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
5 °
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.371 kg
Modulunterstützung auf Flachdächern, Neigung 5° für hohe Schneelast bis 4,4 kN/m2 Bautenschutzmatten vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Material: Aluminum EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


