AEROCOMPACT - S10 PLUSMB-PP Mittelstütze S10 PLUS mit Matten MB1134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 720922
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873010104
Sonepar Artikelnummer
121388960
Hersteller Artikelnummer
720922
Hersteller Typ
720922
Hersteller Artikel Nr.:
720922
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.310 kg
Aufständerung auf Flachdächern, zweiseitig, Neigung 10°, Modulbreite 1134 mm, Bautenschutzmatten vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Aluminium EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


