AEROCOMPACT - S10BS Stütze S10 hinten, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721051
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001119
Sonepar Artikelnummer
120654468
Hersteller Artikelnummer
721051
Hersteller Typ
721051
Hersteller Artikel Nr.:
721051
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.451 kg
Modulunterstützung auf Flachdächern, Neigung 10° für hohe Schneelast bis 4,4 kN/m2 Bautenschutzmatten vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Material: Aluminum EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


