AEROCOMPACT - S10CNL-PP Verbinder S10/18 mit Matte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721031
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001065
Sonepar Artikelnummer
120654462
Hersteller Artikelnummer
721031
Hersteller Typ
721031
Hersteller Artikel Nr.:
721031
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.222 kg
Aufständerung auf Flachdächern, einseitig, Neigung 10° Bautenschutzmatten vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Material: Aluminum EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


