AEROCOMPACT - S10CNS-PP Verbinder S10/25 mit Matte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721032
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001072
Sonepar Artikelnummer
120654464
Hersteller Artikelnummer
721032
Hersteller Typ
721032
Hersteller Artikel Nr.:
721032
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.942 kg
Aufständerung auf Flachdächern, einseitig, Neigung 10° Bautenschutzmatten vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Material: Aluminum EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


