AEROCOMPACT - S10EB-PP Endfuß S10 mit Matte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721021
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001058
Sonepar Artikelnummer
120654460
Hersteller Artikelnummer
721021
Hersteller Typ
721021
Hersteller Artikel Nr.:
721021
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.722 kg
Aufständerung auf Flachdächern, Neigung 10° Bautenschutzmatten vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Material: Aluminum EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


