AEROCOMPACT - S10FS Stütze S10 vorne, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721061
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001126
Sonepar Artikelnummer
120654469
Hersteller Artikelnummer
721061
Hersteller Typ
721061
Hersteller Artikel Nr.:
721061
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.361 kg
Modulunterstützung auf Flachdächern, Neigung 10° für hohe Schneelast bis 4,4 kN/m2 Bautenschutzmatten vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Material: Aluminum EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


