AEROCOMPACT - S10plus CNL-PP Verbinder S10+ lang mit Matte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 720931
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873000938
Sonepar Artikelnummer
120654446
Hersteller Artikelnummer
720931
Hersteller Typ
720931
Hersteller Artikel Nr.:
720931
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.723 kg
Aufständerung auf Flachdächern, zweiseitig, Neigung 10° Bautenschutzmatte vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Material: Aluminum EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


