Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEROCOMPACT - S10WD-1800 Windleitblech 10° 1800mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - S10WD-1800 Windleitblech 10° 1800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706101-1800

  • Werkstoff - Stahl

  • Modullänge - 1800 mm

  • Neigungswinkel - 10 °

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001089

Sonepar Artikelnummer

120795384

Hersteller Artikelnummer

706101-1800

Hersteller Typ

706101-1800

Hersteller Artikel Nr.:

706101-1800

Werkstoff:

Stahl

Modullänge:

1800 mm

Neigungswinkel:

10 °

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.742 kg

Stahlblech 0,6 mm beschichtet, gestanzt, gekantet passend zu Modullänge 1'500 - 1'750 mm, Neigung 10° Material: Stahl DX51D, Beschichtung AZ185 Länge: 1'800 mm>> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens AEROCOMPACT <<