Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEROCOMPACT - S10WD-2050 Windleitblech 10° 2050mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - S10WD-2050 Windleitblech 10° 2050mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706101-2050

  • Werkstoff - Stahl

  • Modullänge - 2050 mm

  • Neigungswinkel - 10 °

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001096

Sonepar Artikelnummer

120795385

Hersteller Artikelnummer

706101-2050

Hersteller Typ

706101-2050

Hersteller Artikel Nr.:

706101-2050

Werkstoff:

Stahl

Modullänge:

2050 mm

Neigungswinkel:

10 °

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.991 kg

Stahlblech 0,6 mm beschichtet, gestanzt, gekantet passend zu Modullänge 1'751 - 2'000 mm, Neigung 10° Material: Stahl DX51D, Beschichtung AZ185 Länge: 2'050 mm>> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens AEROCOMPACT <<