Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEROCOMPACT - S10WD-2300 Windleitblech 10° 2300mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - S10WD-2300 Windleitblech 10° 2300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706101-2300

  • Werkstoff - Stahl

  • Modullänge - 2300 mm

  • Neigungswinkel - 10 °

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001102

Sonepar Artikelnummer

120795386

Hersteller Artikelnummer

706101-2300

Hersteller Typ

706101-2300

Hersteller Artikel Nr.:

706101-2300

Werkstoff:

Stahl

Modullänge:

2300 mm

Neigungswinkel:

10 °

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.232 kg

Stahlblech 0,6 mm beschichtet, gestanzt, gekantet passend zu Modullänge 2'001 - 2'250 mm, Neigung 10° Material: Stahl DX51D, Beschichtung AZ185 Länge: 2'300 mm>> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens AEROCOMPACT <<