AEROCOMPACT - S15CNL-PP Verbinder S15/18 mit Matte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721531
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 15 °
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873001157
Sonepar Artikelnummer
120654474
Hersteller Artikelnummer
721531
Hersteller Typ
721531
Hersteller Artikel Nr.:
721531
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
15 °
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.522 kg
Aufständerung auf Flachdächern, einseitig, Neigung 15° Verschattungswinkel: 18° Bautenschutzmatten vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Material: Aluminum EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


