AEROCOMPACT - S15CNS-PP Verbinder S15/25 mit Matte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721532
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 15 °
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001164
Sonepar Artikelnummer
120654476
Hersteller Artikelnummer
721532
Hersteller Typ
721532
Hersteller Artikel Nr.:
721532
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
15 °
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.252 kg
Aufständerung auf Flachdächern, einseitig, Neigung 15° Verschattungswinkel: 25° Bautenschutzmatten vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Material: Aluminum EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


