AEROCOMPACT - S15EB-PP Endfuß S15 mit Matte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721521
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 15 °
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001140
Sonepar Artikelnummer
120654472
Hersteller Artikelnummer
721521
Hersteller Typ
721521
Hersteller Artikel Nr.:
721521
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
15 °
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.812 kg
Aufständerung auf Flachdächern, Neigung 15° Bautenschutzmatten vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Material: Aluminum EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


