AEROCOMPACT - S15FB-PP Anfangsfuß S15 mit Matte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721511
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 15 °
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001133
Sonepar Artikelnummer
120654470
Hersteller Artikelnummer
721511
Hersteller Typ
721511
Hersteller Artikel Nr.:
721511
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
15 °
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.532 kg
Aufständerung auf Flachdächern, Neigung 15° Bautenschutzmatten vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Material: Aluminum EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


