AEROCOMPACT - S15FS Stütze S15 vorne, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 721561
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 15 °
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001218
Sonepar Artikelnummer
120654481
Hersteller Artikelnummer
721561
Hersteller Typ
721561
Hersteller Artikel Nr.:
721561
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
15 °
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.372 kg
Modulunterstützung auf Flachdächern, Neigung 15° für hohe Schneelast bis 4,4 kN/m2 Bautenschutzmatten vormontiert, langzeitbeständige Verklebung Material: Aluminum EN AW-6060 T64, Polyester-Nadelfilz


