Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - S15WD-1800 Windleitblech 15° 1800mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - S15WD-1800 Windleitblech 15° 1800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706151-1800

  • Werkstoff - Stahl

  • Modullänge - 1800 mm

  • Neigungswinkel - 15 °

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001171

Sonepar Artikelnummer

120795387

Hersteller Artikelnummer

706151-1800

Hersteller Typ

706151-1800

Hersteller Artikel Nr.:

706151-1800

Werkstoff:

Stahl

Modullänge:

1800 mm

Neigungswinkel:

15 °

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.472 kg

Stahlblech 0,6 mm beschichtet, gestanzt, gekantet passend zu Modullänge 1'500 - 1'750 mm, Neigung 15° Länge: 1'800 mm Material: Stahl DX51D, Beschichtung AZ185>> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens AEROCOMPACT <<