Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - S15WD-2050 Windleitblech 15° 2050mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - S15WD-2050 Windleitblech 15° 2050mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706151-2050

  • Werkstoff - Stahl

  • Modullänge - 2050 mm

  • Neigungswinkel - 15 °

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001188

Sonepar Artikelnummer

120795388

Hersteller Artikelnummer

706151-2050

Hersteller Typ

706151-2050

Hersteller Artikel Nr.:

706151-2050

Werkstoff:

Stahl

Modullänge:

2050 mm

Neigungswinkel:

15 °

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.823 kg

Stahlblech 0,6 mm beschichtet, gestanzt, gekantet passend zu Modullänge 1'751 - 2'000 mm, Neigung 15° Länge: 2'050 mm Material: Stahl DX51D, Beschichtung AZ185>> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens AEROCOMPACT <<