AEROCOMPACT - SB10EB S-Base Endfuß SB10 (für offene Reihen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771021
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873005339
Sonepar Artikelnummer
121284181
Hersteller Artikelnummer
771021
Hersteller Typ
771021
Hersteller Artikel Nr.:
771021
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.501 kg
Zur Aufständerung auf Flachdächern, Neigung 10°, Material: EN AW-6060 T64 (HBW 60-65)


