AEROCOMPACT - SB10FB S-Base Anfangsfuß SB10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771011
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873005292
Sonepar Artikelnummer
121284180
Hersteller Artikelnummer
771011
Hersteller Typ
771011
Hersteller Artikel Nr.:
771011
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.301 kg
zur Aufständerung auf Flachdächern, Neigung 10°, Material: EN AW-6060 T64 (HBW 60-65)


