AEROCOMPACT - SB10PLUSMB S-Base Mittelstütze SB10PLUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770921
Werkstoff - Aluminium
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873005070
Sonepar Artikelnummer
121284178
Hersteller Artikelnummer
770921
Hersteller Typ
770921
Hersteller Artikel Nr.:
770921
Werkstoff:
Aluminium
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.833 kg
Zur Aufständerung auf Flachdächern, zweiseitig, Neigung 10°, Material: EN AW-6060 T64 (HBW 60-65)


