AEROCOMPACT - SBSS Zwischenlage S_BASE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770017
Länge - 850 mm
Breite - 450 mm
Stärke - 1.5 mm
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873007548
Sonepar Artikelnummer
121388970
Hersteller Artikelnummer
770017
Hersteller Typ
770017
Hersteller Artikel Nr.:
770017
Länge:
850 mm
Breite:
450 mm
Stärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
56021019
Gewicht:
0.120 kg
Schutzvließ für S_BASE zum zusätzlichen Schutz der Dachhaut 850 mm x 450 mm Material: Polyester-Nadelfilz


