Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - SCL8 Falzklemme Blitzschutz 8mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - SCL8 Falzklemme Blitzschutz 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706475

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85359000

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873011231

Sonepar Artikelnummer

121388974

Hersteller Artikelnummer

706475

Hersteller Typ

706475

Hersteller Artikel Nr.:

706475

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.100 kg

Falzklemme Anbindung Blitzschutz. Blitzstromtragfähigkeit 50kA, Klemmbereich Falz 1-8mm, Klemmbereich Draht 6-10mm, Material: Stahl verzinkt, Edelstahl, DIN EN 62561-1