Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - SCR-DA Verschraubung für DAPA

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - SCR-DA Verschraubung für DAPA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706470

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Verankerung - schrauben

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73181562

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873006305

Sonepar Artikelnummer

121236617

Hersteller Artikelnummer

706470

Hersteller Typ

706470

Hersteller Artikel Nr.:

706470

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181562

Gewicht:

0.035 kg

Zur Befestigung an Schienen vormontiert aus Innensechskantschraube M8x55, Unterlegscheibe 8,4/30, Gewindeplatte M8, Material: rostfreier Stahl A2-70 Norm: DIN 912, DIN 9021