Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - SCR-DAS Verschraubung für DAPA stark

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - SCR-DAS Verschraubung für DAPA stark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706471

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Verankerung - schrauben

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73181562

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873006312

Sonepar Artikelnummer

121236618

Hersteller Artikelnummer

706471

Hersteller Typ

706471

Hersteller Artikel Nr.:

706471

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181562

Gewicht:

0.044 kg

Zur Befestigung an Schienen vormontiert aus Innensechskantschraube M8x75, Unterlegscheibe M8x24 Gewindeplatte 28-15 M8, Material: rostfreier Stahl A2-70, 4 Stk. pro Ankerschiene benötigt Norm: ISO 4762, Norm: ISO 7093