AEROCOMPACT - SDS-W-6x100 Bohrschraube Holz 6x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701540
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 73181290
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120879829
Hersteller Artikelnummer
701540
Hersteller Typ
701540
Hersteller Artikel Nr.:
701540
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.008 kg
Wandstärke Stahl bis 10 mm, Unterkopfgewinde, Dichtscheibe 12 mm,


