AEROCOMPACT - SDS-W-6x140 Bohrschraube Holz 6x140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701542
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 73181290
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873003403
Sonepar Artikelnummer
120879831
Hersteller Artikelnummer
701542
Hersteller Typ
701542
Hersteller Artikel Nr.:
701542
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.018 kg
zur Verschraubung von Dachhaken auf Sparren d = 6 mm, L = 140 mm Anwendung ohne Vorbohren, Tellerkopf, Torx-30 Material: Stahl, blau verzinkt


