AEROCOMPACT - SDS-W-6x160 Bohrschraube Holz 6x160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701543
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 73181290
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873003427
Sonepar Artikelnummer
120879832
Hersteller Artikelnummer
701543
Hersteller Typ
701543
Hersteller Artikel Nr.:
701543
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.020 kg
zur Verschraubung von Dachhaken auf Sparren d = 6 mm, L = 160 mm Anwendung ohne Vorbohren, Tellerkopf, Torx-30 Material: Stahl, blau verzinkt


