Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - SDS-W-7x100 Bohrschraube für Holz, 7 x 100 mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - SDS-W-7x100 Bohrschraube für Holz, 7 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701626

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181210

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873010371

Sonepar Artikelnummer

121388976

Hersteller Artikelnummer

701626

Hersteller Typ

701626

Hersteller Artikel Nr.:

701626

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.020 kg

zur Verschraubung von Dachhaken auf Sparren, 7 x 100 mmAnwendung ohne Vorbohren, Tellerkopf, Torx-40, Material: Edelstahl A2