Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - SDS-W-7x120 Bohrschraube für Holz, 7 x 120 mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - SDS-W-7x120 Bohrschraube für Holz, 7 x 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701627

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181210

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873010418

Sonepar Artikelnummer

121388977

Hersteller Artikelnummer

701627

Hersteller Typ

701627

Hersteller Artikel Nr.:

701627

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.020 kg

zur Verschraubung von Dachhaken auf Sparren, 7 x 120 mmAnwendung ohne Vorbohren, Tellerkopf, Torx-40, Material: Edelstahl A2