AEROCOMPACT - SDS-W-8x100 Bohrschraube Holz 8x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701544
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 73181290
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873003441
Sonepar Artikelnummer
120879833
Hersteller Artikelnummer
701544
Hersteller Typ
701544
Hersteller Artikel Nr.:
701544
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.027 kg
zur Verschraubung von Dachhaken auf Sparren d = 8 mm, L = 100 mm Anwendung ohne Vorbohren, Tellerkopf, Torx-71 Material: Stahl, blau verzinkt


