AEROCOMPACT - SDS-W-8x120 Bohrschraube Holz 8x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701545
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 73181290
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873003465
Sonepar Artikelnummer
120879834
Hersteller Artikelnummer
701545
Hersteller Typ
701545
Hersteller Artikel Nr.:
701545
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.031 kg
zur Verschraubung von Dachhaken auf Sparren d = 8 mm, L = 120 mm Anwendung ohne Vorbohren, Tellerkopf, Torx-40 Material: Stahl, blau verzinkt


