AEROCOMPACT - SDS-W-8x140 Bohrschraube Holz 8x140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701546
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 73181290
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873003489
Sonepar Artikelnummer
120879835
Hersteller Artikelnummer
701546
Hersteller Typ
701546
Hersteller Artikel Nr.:
701546
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.035 kg
zur Verschraubung von Dachhaken auf Sparren d = 8 mm, L = 140 mm Anwendung ohne Vorbohren, Tellerkopf, Torx-40 Material: Stahl, blau verzinkt


