AEROCOMPACT - SDS-W-8x160 Bohrschraube Holz 8x160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701547
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 73181290
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873003502
Sonepar Artikelnummer
120879836
Hersteller Artikelnummer
701547
Hersteller Typ
701547
Hersteller Artikel Nr.:
701547
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.039 kg
zur Verschraubung von Dachhaken auf Sparren d = 8 mm, L = 160 mm Anwendung ohne Vorbohren, Tellerkopf, Torx-40 Material: Stahl, blau verzinkt


