AEROCOMPACT - SDSMAX17 Adapter Erdnagel-Installation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 930412
Länge - 250 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82079099
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
04064873004592
Sonepar Artikelnummer
121388972
Hersteller Artikelnummer
930412
Hersteller Typ
930412
Hersteller Artikel Nr.:
930412
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.650 kg
Werkzeug zum Eintreiben von Erdnägeln, Material: Chrom-Vanadium-Stahl


