AEROCOMPACT - SDSP-12/185E16 Bohrschraube Pro Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701595-185
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73181410
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873004424
Sonepar Artikelnummer
121236632
Hersteller Artikelnummer
701595-185
Hersteller Typ
701595-185
Hersteller Artikel Nr.:
701595-185
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.034 kg
Befestigung durch Sandwich-Elemente in Stahl-Tragwerken Gesamtdicke Sandwich 74-124 mm Wandstärke Stahl bis 12 mm, d 6,3 mm mit Unterkopfgewinde, Dichtscheibe 16 mm Material: rostfreier Stahl A2-70, gehärteter Stahl (Bohrspitze), EPDM (Dichtung)


