AEROCOMPACT - SDSP-12/235E16 Bohrschraube Pro Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701595-235
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73181410
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873004431
Sonepar Artikelnummer
121236633
Hersteller Artikelnummer
701595-235
Hersteller Typ
701595-235
Hersteller Artikel Nr.:
701595-235
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.043 kg
Befestigung durch Sandwich-Elemente in Stahl-Tragwerken Gesamtdicke Sandwich 124-174 mm Wandstärke Stahl bis 12 mm, d 6,3 mm mit Unterkopfgewinde, Dichtscheibe 16 mm Material: rostfreier Stahl A2-70, gehärteter Stahl (Bohrspitze), EPDM (Dichtung)


