AEROCOMPACT - SDSP-W/142E16 Bohrschraube Pro Holz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701593-142
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73181410
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873004448
Sonepar Artikelnummer
121236626
Hersteller Artikelnummer
701593-142
Hersteller Typ
701593-142
Hersteller Artikel Nr.:
701593-142
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.028 kg
Befestigung durch Sandwich-Elemente in Holz-Tragwerken Gesamtdicke Sandwich 44-94 mm Einschraubtiefe min. 42 mm, d 6,4 mm mit Unterkopfgewinde, Dichtscheibe 16 mm, Material: rostfreier Stahl A2-70, gehärteter Stahl (Bohrspitze), EPDM (Dichtung)


