AEROCOMPACT - SDSP-W/235E16 Bohrschraube Pro Holz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701593-235
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73181410
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873004455
Sonepar Artikelnummer
121236627
Hersteller Artikelnummer
701593-235
Hersteller Typ
701593-235
Hersteller Artikel Nr.:
701593-235
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.044 kg
Befestigung durch Sandwich-Elemente in Holz-Tragwerken Gesamtdicke Sandwich 94-184 mm, Einschraubtiefe min. 42 mm, d 6,4 mm mit Unterkopfgewinde, Dichtscheibe 16 mm Material: rostfreier Stahl A2-70, gehärteter Stahl (Bohrspitze), EPDM (Dichtung)


