AEROCOMPACT - SNCLP-R Kabelclip SN2-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706466
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001539
Sonepar Artikelnummer
121081043
Hersteller Artikelnummer
706466
Hersteller Typ
706466
Hersteller Artikel Nr.:
706466
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Clip zur Befestigung von Kabeln entlang der SN2-Basisschiene Durchmesser 32,5 x 19 mm Material: PA6


