AEROCOMPACT - SNF Firstschiene lang (SN Fast)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 731053
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 1.777 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873007074
Sonepar Artikelnummer
121367680
Hersteller Artikelnummer
731053
Hersteller Typ
731053
Hersteller Artikel Nr.:
731053
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.777 kg
Firstschiene lang vormontiert mit Click-Basisplatte und Bautenschutzmatte, Ost/West Aufständerung, kurze Seite Klemmung mit 230,2 mm Firstabstand, lange Seite Klemmung mit 144 mm Firstabstand, Material: Aluminium, Edelstahl, PE


