Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - SNF Hinterfuß mit Klick 10° (SN Fast)

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - SNF Hinterfuß mit Klick 10° (SN Fast)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 731042

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Neigungswinkel - 10 °

  • Herkunftsland - BG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873007128

Sonepar Artikelnummer

121367676

Hersteller Artikelnummer

731042

Hersteller Typ

731042

Hersteller Artikel Nr.:

731042

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Neigungswinkel:

10 °

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.197 kg

Aufständerung auf Flachdächern, Modulmontage quer, Anstellwinkel 10°, Klemmung auf der kurzen oder langen Seite, Material: Aluminium EN AW-6063 T66