Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - SNLS05RB SN Hinterfuß Querformat 5°

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - SNLS05RB SN Hinterfuß Querformat 5°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 731014

  • Neigungswinkel - 5 °

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 0.241 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001249

Sonepar Artikelnummer

121081038

Hersteller Artikelnummer

731014

Hersteller Typ

731014

Hersteller Artikel Nr.:

731014

Neigungswinkel:

5 °

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.241 kg

Aufständerung auf Flachdächern, Modulmontage quer, Anstellwinkel 5°, Klemmung auf der kurzen oder langen Seite, Aluminium EN AW-6063 T66, Rostfreier Stahl, EPDM