Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - SNLS10RB SN Hinterfuß Querformat 10°

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - SNLS10RB SN Hinterfuß Querformat 10°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 731024

  • Neigungswinkel - 10 °

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 0.351 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001263

Sonepar Artikelnummer

121064454

Hersteller Artikelnummer

731024

Hersteller Typ

731024

Hersteller Artikel Nr.:

731024

Neigungswinkel:

10 °

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.351 kg

Aufständerung auf Flachdächern, Modulmontage quer, Anstellwinkel 10°, Klemmung auf der kurzen oder langen Seite, Aluminium EN AW-6063 T66, Rostfreier Stahl, EPDM