AEROCOMPACT - SNLSFB SN Vorderfuß Querformat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 731012
Neigungswinkel - 5 °
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.151 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001225
Sonepar Artikelnummer
121064453
Hersteller Artikelnummer
731012
Hersteller Typ
731012
Hersteller Artikel Nr.:
731012
Neigungswinkel:
5 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.151 kg
Aufständerung auf Flachdächern, Modulmontage quer, Anstellwinkel 5° oder 10°, Klemmung auf der kurzen oder langen Seite, Aluminium EN AW-6063 T66, Rostfreier Stahl, EPDM6


