AEROCOMPACT - SNPOFB SN Vorderfuß Hochformat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 731013
Neigungswinkel - 5 .. 8 °
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.211 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001232
Sonepar Artikelnummer
121116559
Hersteller Artikelnummer
731013
Hersteller Typ
731013
Hersteller Artikel Nr.:
731013
Neigungswinkel:
5 .. 8 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.211 kg
Aufständerung auf Flachdächern, Modulmontage hochkant, Anstellwinkel 5-8°, Klemmung auf der kurzen oder langen Seite, Aluminium EN AW-6063 T66, Rostfreier Stahl, EPDM


