AEROCOMPACT - SNPORB SN Hinterfuß Hochformat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 731023
Neigungswinkel - 5 .. 8 °
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.321 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001256
Sonepar Artikelnummer
121116560
Hersteller Artikelnummer
731023
Hersteller Typ
731023
Hersteller Artikel Nr.:
731023
Neigungswinkel:
5 .. 8 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.321 kg
Aufständerung auf Flachdächern, Modulmontage hochkant, Anstellwinkel 5-8°, Klemmung auf der kurzen oder langen Seite, Aluminium EN AW-6063 T66, Rostfreier Stahl, EPDM


