Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - SP20 Distanzhülse 20mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - SP20 Distanzhülse 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705211-20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 76161000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873004028

Sonepar Artikelnummer

120930937

Hersteller Artikelnummer

705211-20

Hersteller Typ

705211-20

Hersteller Artikel Nr.:

705211-20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.011 kg

für Schrauben 701556-701561 zur Verschraubung von TR74 in der Pfette Länge 20 mm, Innendurchmesser 8,5 mm, Außendurchmesser 17,0 mm Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM