Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - Sx10WD-1350 Windleitblech 10° 1350mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - Sx10WD-1350 Windleitblech 10° 1350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706101-1350

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 1.301 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001379

Sonepar Artikelnummer

121116562

Hersteller Artikelnummer

706101-1350

Hersteller Typ

706101-1350

Hersteller Artikel Nr.:

706101-1350

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.301 kg

Stahlblech 0,6mm beschichtet, gestanzt, gekantet, passend zu Modulbreite 950-1303 mm, Länge 1350 mm, Stahl DX51D, Beschichtung AZ185 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact <<